{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 66 mm | |
Utkragningslängd L1 | 86 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160150 10 | |
EAN / GTIN | 4045197937247 | |
Manufacturer number | 160150 10 |