{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 23 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 3,8 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150379 23 | |
EAN / GTIN | 4045197445704 | |
Manufacturer number | 150379 23 |