Sats med koniska försänkare nr 150379 med kassett 90° TiCN 17 GARANT

Article no.: 150385 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

antal försänkare Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

antal försänkare 17
Beläggning TiCN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Färgring blå
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150385 17
EAN / GTIN 4045197445834
Manufacturer number 150385 17

Användningstabell

Aluminium, plast
N
38
Alu (kortspånig)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Satser med koniska försänkare i kassett. Praktiska vid montering och användning i verkstäder.
Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Innehåll:

vardera 1 konisk precisionsförsänkare: strl 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sats med koniska försänkare nr 150379 med kassett 90° TiCN 17 GARANT

Sats med koniska försänkare nr 150379 med kassett 90° TiCN 17 GARANT

on request
På lager
6 styck i lager
NOK  9 439,14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
NOK  8 556,34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
61 styck i lager
NOK  3 408,96
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager
NOK  5 283,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
NOK  4 006,54
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 3 3 3 3 3
antal försänkare 17 17 17 17 17
Beläggning TiCN TiAlN obelagd obelagd obelagd
Färgring blå grön Utan blå Utan
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Skärmaterial HSS E HSS HSS HSS E HSS
Produktslag Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare Steg- och konisk försänkare

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen