{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 15 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 3,2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150379 15 | |
EAN / GTIN | 4045197444783 | |
Manufacturer number | 150379 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare 90° TiCN 15 mm GARANT
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 579,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
65 styck i lager
NOK 631,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Beläggning | TiCN | AlTiCN |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |