{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | |
totallängd L | 164 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M10 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 3,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150372 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086204 | |
Manufacturer number | 150372 20,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konisk precisionsförsänkare, extra lång 90° 20,5 mm GARANT
on request
På lager
92 styck i lager
NOK 1 314,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
984 styck i lager
NOK 354,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 602 styck i lager
NOK 261,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
173 styck i lager
NOK 1 016,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
895 styck i lager
NOK 398,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 2 384,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 164 | 63 | 63 | 114 | 63 | 63 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerans | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |