{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 8,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | |
totallängd L | 155 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150372 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086167 | |
Manufacturer number | 150372 8,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare, extra lång 90° 8,3 mm GARANT
on request
På lager
437 styck i lager
NOK 652,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
166 styck i lager
NOK 522,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
506 styck i lager
NOK 200,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
för sänkskruvar DIN 7991 | M4 | M4 | M4 |
totallängd L | 155 mm | 105 mm | 50 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2 mm | 2 mm | 2 mm |