Konisk precisionsförsänkare, lång 90° 20,5 mm GARANT

Article no.: 150371 20,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
164 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 20,5 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,5 mm
totallängd L 114 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M10
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,16 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
förborrningshål-⌀ 3,5 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150371 20,5
EAN / GTIN 4045197086143
Manufacturer number 150371 20,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN 335-C. Med långt cylindriskt skaft.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen