{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
för hål-⌀ | 20 mm - 25 mm | |
Huvud-⌀ | 30 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 15 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150065 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085405 | |
Manufacturer number | 150065 25 |