Avgradningsförsänkare 90° 20 GARANT

Article no.: 150065 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
för hål-⌀ 15 mm - 20 mm
Huvud-⌀ 28 mm
totallängd L 85 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150065 20
EAN / GTIN 4045197085399
Manufacturer number 150065 20

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell skärgeometri som ger tunna spån. Spånen drivs genom det lutande borrhålet ut i skaftriktningen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen