{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
för hål-⌀ | 5 mm - 10 mm | |
Huvud-⌀ | 14 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150065 10 | |
EAN / GTIN | 4045197085375 | |
Manufacturer number | 150065 10 |