{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 3,7 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139142 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197446640 | |
Manufacturer number | 139142 M4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSS/E 6GX TiAlN M4 HOLEX
on request
På lager
151 styck i lager
NOK 396,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 680,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
151 styck i lager
NOK 477,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 750,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
127 styck i lager
NOK 750,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C | C | C | C |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | 7GX |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |