{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,8 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 4,5 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139142 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197446633 | |
Manufacturer number | 139142 M3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSS/E 6GX TiAlN M3 HOLEX
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 327,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
62 styck i lager
NOK 560,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 377,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 677,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 2 | 4 |
totallängd L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
gänga | M3 | M3 | M3 | M3 |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |