{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M10 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,35 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139142 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446688 | |
Manufacturer number | 139142 M10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSS/E 6GX TiAlN M10 HOLEX
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 653,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
167 styck i lager
NOK 1 206,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
65 styck i lager
NOK 733,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 1 129,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Gäng-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp | Rullgängtapp |