{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M12 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139125 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197508744 | |
Manufacturer number | 139125 M12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6HX TiN M12 GARANT
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 748,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
69 styck i lager
NOK 1 748,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 928,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C | C |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |