{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M1,7 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,35 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 1,55 mm | |
Gäng-⌀ | 1,7 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 2,55 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139125 M1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197508621 | |
Manufacturer number | 139125 M1,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6HX TiN M1,7 GARANT
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 192,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 706,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C |
Färgring | grön | grön |
Gängtyp | M | M |
Gängstigning | 0,35 mm | 0,35 mm |
Invändig | nej | nej |
Gängdjup | 2,55 mm | 2,55 mm |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål |