{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M1,4 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 1X 4HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,3 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 1,25 mm | |
Gäng-⌀ | 1,4 mm | |
Antal spånspår | 1 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 1 | |
Gängdjup | 2,1 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139125 M1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197649706 | |
Manufacturer number | 139125 M1,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6HX TiN M1,4 GARANT
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 1 252,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 714,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 3 |
Färgring | grön | grön |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gäng-⌀ | 1,4 | 1,4 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |