{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Tap | |
gänga | 9/16-18 UNF | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Gäng-⌀ | 14,29 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 12,9 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 35,72 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 138050 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374952 | |
Manufacturer number | 138050 9/16-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 9/16-18
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 837,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 1 086,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 100 | 100 |
Gängtyp | UNF | UNF |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Toleransklass | 2B | 2BX |