{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Tap | |
gänga | 5/8-18 UNF | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Gäng-⌀ | 15,88 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 14,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 39,7 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 138050 5/8-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374969 | |
Manufacturer number | 138050 5/8-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 5/8-18
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 712,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 926,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C |
Antal skär Z | 3 | 3 |
Beläggning | TiN | obelagd |
Gäng-⌀ | 15,88 | 15,88 |
gänga | 5/8-18 UNF | 5/8-18 UNF |
Skärriktning | Höger | Höger |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp |