{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Tap | |
gänga | 3/4-16 UNF | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,587 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Gäng-⌀ | 19,05 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 47,63 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 138050 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374976 | |
Manufacturer number | 138050 3/4-16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 3/4-16
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 1 140,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
73 styck i lager
NOK 1 194,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 | 17,5 |
Skaftfyrkant □ | 11 | 11 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Gängdjup | 47,63 | 38,1 |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp |