{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Tap | |
gänga | 1/2-20 UNF | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 12,7 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 31,75 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 138010 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197901781 | |
Manufacturer number | 138010 1/2-20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 1/2-20
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 936,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 930,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 622,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 4 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Beläggning | AlTiX | TiAlN | TiN |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
Skaftfyrkant □ | 7 | 7 | 7 |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |