{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Tap | |
gänga | 5/16-18 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Gäng-⌀ | 7,94 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 19,85 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 137857 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406210076 | |
Manufacturer number | 137857 5/16-18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 5/16-18
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 573,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 604,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 303,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Färgring | blå | grön | grön |
gänga | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Gängstigning | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Gängdjup | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |