{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Tap | |
gänga | 7/8-9 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,822 mm | |
Varvper tum | 9 | |
Gäng-⌀ | 22,23 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19,5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 66,69 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133356 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4062406209629 | |
Manufacturer number | 133356 7/8-9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 7/8-9
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 2 258,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 258,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 1 382,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
Gäng-⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Invändig | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Toleransklass | 2BX | 2BX | 2B |