{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123226 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197847812 | |
Manufacturer number | 123226 8,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 8,8 mm
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 4 531,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 4 613,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 4 352,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 3 254,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 3 844,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 231,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | gul | gul | grön | grön |
totallängd L | 162 | 142 | 162 | 142 | 142 | 142 |
Nominell ⌀ DC | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106,8 | 81,8 | 106,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |