{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 140,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 156 mm | |
totallängd L | 204 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123226 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197847966 | |
Manufacturer number | 123226 10,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 10,3 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 5 918,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 4 874,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 2 842,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Utförande | 12×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 204 | 162 | 162 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |