{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 15,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 184,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 208 mm | |
totallängd L | 260 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123226 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197848284 | |
Manufacturer number | 123226 15,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 15,8 mm
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 10 559,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 9 913,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 7 510,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 9 749,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 7 991,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 5 506,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 12×D | 10×D | 8×D | 12×D | 8×D | 8×D |
Färgring | grön | blå | gul | gul | grön | grön |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |