{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 54 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123214 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197572967 | |
Manufacturer number | 123214 3,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 3,5 mm GARANT
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 286,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 3 354,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 2 349,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 2 444,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 757,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Färgring | blå | grön | grön | gul | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |