{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123109 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197962560 | |
Manufacturer number | 123109 8,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 8,6 mm
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 2 223,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
73 styck i lager
NOK 440,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
339 styck i lager
NOK 782,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 717,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 2 928,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 142 | 89 | 103 | 89 | 162 |
Nominell ⌀ DC | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 95 | 47 | 61 | 47 | 120 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |