HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm

Article no.: 123109 6,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
63 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Steel
Nominell ⌀ DC 6,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 66,3 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Spännspårlängd Lc 76 mm
totallängd L 114 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 123109 6,5
EAN / GTIN 4045197962409
Manufacturer number 123109 6,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Steel:
Raka huvudskär
och en speciell spårprofil svarar för en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning. Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & documents

From the same series "Pro Steel" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen