{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 18,01 mm - 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 190 mm | |
totallängd L | 243 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123103 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662363 | |
Manufacturer number | 123103 18,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,01-Xmm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 10 902,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 9 085,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 18 781,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 15 651,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 18 781,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 15 651,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 10 935,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 9 112,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad |