{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 14,01 mm - 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | |
totallängd L | 203 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123103 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662349 | |
Manufacturer number | 123103 14,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 515,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 6 263,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 12 372,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 10 310,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 12 372,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 10 310,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 598,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 6 332,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |