{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123103 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197960696 | |
Manufacturer number | 123103 11,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,5mm
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 2 849,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 5 960,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 5 891,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 4 170,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 4 212,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 4 886,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm | 96,8 mm |