{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 80,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123025 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197844262 | |
Manufacturer number | 123025 9,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,9mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 854,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
NOK 4 666,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 262,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 236,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |