{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 171 mm | |
totallängd L | 222 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,29 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123025 18 | |
EAN / GTIN | 4045197844712 | |
Manufacturer number | 123025 18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 9 842,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 11 961,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 11 799,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 8 330,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 9 005,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 6 561,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 222 mm | 222 mm | 222 mm | 222 mm | 222 mm | 222 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |