{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123025 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197844033 | |
Manufacturer number | 123025 7,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,6mm
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 794,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 504,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 714,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | gul | grön |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |