{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Artikkelkode | 122715 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197788344 | |
Manufacturer number | 122715 9,7 |