{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norme | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 153 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/tr | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikkelkode | 122715 19 | |
EAN / GTIN | 4045197788856 | |
Manufacturer number | 122715 19 |