{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122505 5,5 | |
Manufacturer number | 122505 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 5,5 mm GARANT |
on request
På lager
85 styck i lager
NOK 655,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 1 000,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
158 styck i lager
NOK 485,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,8 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 19,8 mm |