{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122505 3,1 | |
Manufacturer number | 122505 3,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 3,1 mm GARANT |
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 643,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 445,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 982,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 476,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | grön | grön | röd | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |