{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122505 8,1 | |
Manufacturer number | 122505 8,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 8,1 mm GARANT |
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 982,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 705,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
121 styck i lager
NOK 742,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |