{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 8,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122503 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197834713 | |
Manufacturer number | 122503 8,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 8,4
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 399,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 817,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 89 | 89 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |