{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122503 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197834508 | |
Manufacturer number | 122503 6,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,3
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 353,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 721,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 34 | 34 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,6 | 24,6 |