{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122503 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197834997 | |
Manufacturer number | 122503 11,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 11,2
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 555,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 179,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 55 | 55 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,2 | 38,2 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |