{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122425 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197785824 | |
Manufacturer number | 122425 9,9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 9,9 mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 1 555,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 991,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 453,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 711,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 749,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,2 mm | 32,2 mm | 32,2 mm | 32,2 mm | 32,2 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |