GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 12 mm

Article no.: 122425 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
44 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 4×D
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 37 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 55 mm
totallängd L 102 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,28 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122425 12
EAN / GTIN 4045197786036

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Utvecklad för användning vid mycket höga skärhastigheter. Lämpar sig extremt väl för maskiner med låg effekt och höga varvtal.
  • Minskar skärkrafterna markant tack vare en speciell skärgeometri.
  • Beläggning för bästa slitagemotstånd även vid höga processtemperaturer.
  • Polerade spånspår för bra spånavgång.

Ett smalt tvärsnitt och den speciella anordningen med 4 styrfaserfrämjar en hög positionerings- och rätlinjighet. Optimerad mikrogeometri för ökad drifttid och kapacitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: ange med nr 122426 .
Form HE: beställ med nr 122425 + 129100HE.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all
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
    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen