{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122425 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197785343 | |
Manufacturer number | 122425 5,1 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,1mm
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 956,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
92 styck i lager
NOK 486,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 655,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 992,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 682,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
176 styck i lager
NOK 366,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
230 styck i lager
NOK 453,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
73,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
53,40 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
27,87 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | nej | ja, med 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | nu |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |