{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 19,8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 49,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,7 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122306 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197752086 | |
Manufacturer number | 122306 19,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 19,8 mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 6 055,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 6 055,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 6 055,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 6 055,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 3 034,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 3 034,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Nominell ⌀ DC | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |