HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm

Article no.: 122306 8,4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 8,4 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 34,4 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 47 mm
totallängd L 89 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skafttolerans h6
Matning f i kortspånande aluminium 0,55 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122306 8,4
EAN / GTIN 4045197751621
Manufacturer number 122306 8,4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
360
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

DLC-beläggning sp2 av den senaste generationen med liten friktionskoefficient ger en utmärkt bortföring av spån. För högeffektiv bearbetning av aluminiummaterial. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 6 styrlister.
Storlek 1 - 1,5 med 4 styrlister.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122307.
Form HE: Beställs med nr 122306 + 129100HE.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen