{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 101,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 115 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116063 9 | |
EAN / GTIN | 4045197871381 | |
Manufacturer number | 116063 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Djuphålsborr HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
on request
På lager
77 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 657,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 547,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 376,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 313,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 329,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 274,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
71 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 296,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 246,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Nominell ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Spännspårlängd Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |