{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 91 mm | |
totallängd L | 139 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116063 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871282 | |
Manufacturer number | 116063 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Djuphålsborr HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
on request
På lager
78 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 353,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 294,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 209,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 174,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
69 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 187,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 156,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 238,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 198,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Skaftdiameter Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |