{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | |
totallängd L | 165 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116063 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871374 | |
Manufacturer number | 116063 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Djuphålsborr HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm
on request
På lager
101 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 619,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 516,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 400,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 333,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
108 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 366,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 305,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
134 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 267,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 222,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | gul | Utan | blå |
totallängd L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |